Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.4375 pulg.
- Radio de filete0.025 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Serie1600
- Capacidad de carga dinámica radial1878 lbf
- Capacidad de carga estática radial850 lbf
- Número de catálogo del fabricante1623NSTNBF18
- Número de Upc del fabricante637400291655
- UPC_NO637400291655
- Peso0.13 lb
- Descripción1623 NSTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.6250 pulg. de diámetro interior, cierre abierto, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho para ranura profunda y radial.