Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.025 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie1600
- Número de catálogo del fabricante1628DS
- UPC_NO781711507377
- Peso0.18 lb
- Descripción1628 DS BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste rodamiento de bolas rectificado de precisión tiene 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, doble blindaje, 1.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho total.