Motion
1630DS
Rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.6250 in OD, 0.5000 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106271
No. Fabricante 1630DS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.6250 in OD, 0.5000 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106271
No. Fabricante 1630DS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1630 DS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    1600
  • Número de catálogo del fabricante
    1630DS
  • UPC_NO
    781711507384
  • Peso
    0.16 lb
  • Descripción
    1630 DS BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este rodamiento de bolas de rectificado de precisión cuenta con un diámetro interior de 0.7500 in, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 1.6250 in y ancho total de 0.5000 in para uso de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo