Descripción general
- Los rodamientos Precision Ground Serie 1600 están especialmente diseñados para proporcionar una línea de rodamientos de bajo costo pero alta calidad para
- adaptación a la mayoría de aplicaciones de cojinetes de precisión
- Se fabrican en dimensiones en pulgadas fáciles de usar y se recomiendan
- para cargas medias y velocidades máximas en el rango de 5000 rpm
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Radio de filete0.025 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2595 lbf
- Capacidad de carga estática radial1010 lbf
- Número de catálogo del fabricante1630NSTNBF18
- Número de Upc del fabricante637400732738
- UPC_NO637400732738
- Peso0.16 lb
- Características y beneficios• Los rodamientos Precision Ground Serie 1600 están especialmente diseñados para proporcionar una línea de rodamientos de bajo costo pero alta calidad para • Adaptación a la mayoría de aplicaciones de rodamientos de precisión• Están fabricados en dimensiones en pulgadas fáciles de usar y se recomiendan • para cargas medias y para velocidades máximas en el rango de 5000 rpm
- Descripción1630 NSTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 1630NSTNBF18 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. de diámetro exterior de 1.6250 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.