Motion
22810-88
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.7500 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106296
No. Fabricante 22810-88
Precio22.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.7500 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106296
No. Fabricante 22810-88

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1633DC COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    20000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1951 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1010 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    22810-88
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300012857
  • Descripción
    1633DC COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22810-88 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho de 0.5000 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo