Descripción general
Descripción del fabricante
1635DC COJINETE DE BOLA
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial1951 lbf
- Capacidad de carga estática radial1010 lbf
- Número de catálogo del fabricante22812-88
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300013656
- Descripción1635DC COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22812-88 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho de 0.5000 in.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad