Motion
1635DS
Rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.7500 in OD, 0.5000 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106328
No. Fabricante 1635DS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.7500 in OD, 0.5000 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106328
No. Fabricante 1635DS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1635 DS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    1600
  • Número de catálogo del fabricante
    1635DS
  • UPC_NO
    781711507407
  • Peso
    0.20 lb
  • Descripción
    1635 DS BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este rodamiento de bolas rectificado de precisión cuenta con 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, cierre doble blindado, 1.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho total.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo