Motion
1638DC
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106349
No. Fabricante 1638DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106349
No. Fabricante 1638DC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1638 CC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Radio de filete
    0.035 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    1600
  • Número de catálogo del fabricante
    1638DC
  • UPC_NO
    781711507179
  • Peso
    0.32 lb
  • Descripción
    1638 CC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1638DC tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 0.5625 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo