Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial2914 lbf
- Capacidad de carga estática radial1565 lbf
- Número de catálogo del fabricante23212-77
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300014103
- Descripción23212-77 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 23212-77 tiene 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 2.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.5625 pulg. de ancho.