Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 284 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.5625 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial2967 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- Número de catálogo del fabricante1638DSTNTG18
- Número de Upc del fabricante637400291815
- UPC_NO637400291815
- Peso0.32 lb
- Descripción1638DSTNTG18 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, cierre doble blindado, 2.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.5625 pulg. de ancho total.