Motion
1638NSTNBF18
Cojinete radial de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.7500 in ID, 2.0000 in OD, 0.5625 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00106370
No. Fabricante 1638NSTNBF18
Precio53.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete radial de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.7500 in ID, 2.0000 in OD, 0.5625 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00106370
No. Fabricante 1638NSTNBF18

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1638 NSTN BRG
  • Los rodamientos Precision Ground Serie 1600 están especialmente diseñados para proporcionar una línea de rodamientos de bajo costo pero alta calidad para
  • adaptación a la mayoría de aplicaciones de cojinetes de precisión
  • Se fabrican en dimensiones en pulgadas fáciles de usar y se recomiendan
  • para cargas medias y velocidades máximas en el rango de 5000 rpm

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    284 oF
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.5625 pulg.
  • Radio de filete
    0.035 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2967 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1350 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    1638NSTNBF18
  • Número de Upc del fabricante
    637400732769
  • UPC_NO
    637400732769
  • Peso
    0.32 lb
  • Características y beneficios
    • Los rodamientos Precision Ground Serie 1600 están especialmente diseñados para proporcionar una línea de rodamientos de bajo costo pero alta calidad para • Adaptación a la mayoría de aplicaciones de rodamientos de precisión• Están fabricados en dimensiones en pulgadas fáciles de usar y se recomiendan • para cargas medias y para velocidades máximas en el rango de 5000 rpm
  • Descripción
    1638 NSTN BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 1638NSTNBF18 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. de diámetro exterior de 2.0000 pulg., 0.5625 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo