Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie1600
- Número de catálogo del fabricante1640DC
- UPC_NO781711507186
- Peso0.29 lb
- Descripción1640 CC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, cierre de doble sellado, 2.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.5625 pulg. de ancho total para accesorios radiales.