Motion
23214-88
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106384
No. Fabricante 23214-88
Price$28.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106384
No. Fabricante 23214-88

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.23214-88-300 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    20000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2914 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1565 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    23214-88
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300015056
  • Descripción
    GBC.23214-88-300 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 23214-88 tiene un diámetro de orificio de 0.8750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 0.5625 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo