Descripción general
Descripción del fabricante
1641 NSTN BRG
- Los rodamientos Precision Ground Serie 1600 están especialmente diseñados para proporcionar una línea de rodamientos de bajo costo pero alta calidad para
- adaptación a la mayoría de aplicaciones de cojinetes de precisión
- Se fabrican en dimensiones en pulgadas fáciles de usar y se recomiendan
- para cargas medias y velocidades máximas en el rango de 5000 rpm
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.5625 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2967 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- Número de catálogo del fabricante1641NSTNBF18
- Número de Upc del fabricante637400732783
- UPC_NO637400732783
- Peso0.26 lb
- Características y beneficios• Los rodamientos Precision Ground Serie 1600 están especialmente diseñados para proporcionar una línea de rodamientos de bajo costo pero alta calidad para • Adaptación a la mayoría de aplicaciones de rodamientos de precisión• Están fabricados en dimensiones en pulgadas fáciles de usar y se recomiendan • para cargas medias y para velocidades máximas en el rango de 5000 rpm
- Descripción1641 NSTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 1641NSTNBF18 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.0000 pulg. de diámetro exterior de 2.0000 pulg., 0.5625 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad