Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie1600
- Número de catálogo del fabricante1652DC
- UPC_NO781711507209
- Peso0.50 lb
- Descripción1652 CC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1652DC tiene un diámetro de orificio de 1.1250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.5000 in y un ancho de 0.6250 in.