Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie1600
- Número de catálogo del fabricante1654DC
- UPC_NO781711507216
- Peso0.46 lb
- Descripción1654 CC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 2.5000 in y ancho total de 0.6250 in.