Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +284 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.6250 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Serie1600
- Capacidad de carga dinámica radial3864 lbf
- Capacidad de carga estática radial2120 lbf
- Número de catálogo del fabricante1654DSTNTG18
- Número de Upc del fabricante637400291969
- UPC_NO637400291969
- Peso0.44 lb
- Descripción1654 DSTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 1654DSTNTG18 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 1.25-inch , doble blindaje y 2.5-inch OD, ideal para equipos pesados.