1657DC
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.2500 in de DI, 2.5625 in de DE, 0.6875 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106506
No. Fabricante 1657DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.2500 in de DI, 2.5625 in de DE, 0.6875 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106506
No. Fabricante 1657DC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1657 CC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5625 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Radio de filete
    0.035 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    1600
  • Número de catálogo del fabricante
    1657DC
  • UPC_NO
    781711507223
  • Peso
    0.51 lb
  • Descripción
    1657 CC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial con diámetro de orificio de 1.2500 in, sellado doble, diámetro exterior de 2.5625 in y ancho de 0.6875 in es altamente duradero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo