Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.5625 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie1600
- Número de catálogo del fabricante1657DS
- UPC_NO781711507469
- Peso0.49 lb
- Descripción1657 DS BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste rodamiento de bolas rectificado de precisión tiene 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, cierre doble blindado, 2.5625 pulg. de diámetro exterior y 0.6875 pulg. de ancho total.