24120-77
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.2500 pulg. de D.I., 2.5625 pulg. de D.E., 0.6875 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106514
No. Fabricante 24120-77
Precio54.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.2500 pulg. de D.I., 2.5625 pulg. de D.E., 0.6875 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106514
No. Fabricante 24120-77
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
Precio54.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.24120-77-300 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5625 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    20000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4386 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2616 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    24120-77
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300017753
  • Descripción
    GBC.24120-77-300 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 24120-77 tiene 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 2.5625 pulg. de diámetro exterior y 0.6875 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo