Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.5625 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +284 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.6875 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Serie1600
- Capacidad de carga dinámica radial5360 lbf
- Capacidad de carga estática radial2620 lbf
- Número de catálogo del fabricante1657DSTNTG18
- Número de Upc del fabricante637400292003
- UPC_NO637400292003
- Peso0.49 lb
- Descripción1657 DSTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, cierre doble blindado, diámetro exterior de 2.5625 in y ancho total de 0.6875 in.