20121VBF18
Polea intermedia con correa en V - 1 ranura, 0.3750 pulg. Orificio, 2.7500 pulg. OD
Artículo MI #00106572
No. Fabricante 20121VBF18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia con correa en V - 1 ranura, 0.3750 pulg. Orificio, 2.7500 pulg. OD
Artículo MI #00106572
No. Fabricante 20121VBF18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2012-1 V BRG

Especificaciones

  • Número de ranuras de correa
    1
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.5630 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Material de la polea
    Acero
  • Con bridas
    Con bridas
  • Serie
    2000
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de cierre del cojinete
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    637400409401
  • UPC_NO
    637400409401
  • Peso
    0.34 lb
  • Tipo de producto
    Poleas intermedias con correa en V
  • Número de ranuras
    1
  • Material
    Acero prensado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo