Descripción general
Especificaciones
- Número de ranuras de correa1
- Diámetro interno0.6300 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Ancho de la cara0.5630 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Material de la poleaAcero
- Con bridasCon bridas
- Serie2000
- Longitud a través del orificio0.5630 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Número de Upc del fabricante637400409463
- UPC_NO637400409463
- Peso0.29 lb
- Tipo de productoPoleas intermedias con correa en V
- Número de ranuras1
- MaterialHierro fundido