Descripción general
Descripción del fabricante
NR 2205 BRG
Especificaciones
- Ancho de la correa11/16 pulg.
- Diámetro interno17/32 pulg.
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
- Ancho general11/16 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasSin bridas
- Material de la poleaAcero
- Tipo de cojineteBola
- Número de Upc del fabricante781711671627
- Número de catálogo del fabricante67162
- Peso0.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad