3001 DCTN
Rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.1875 in ID, 0.6875 in OD, 0.3125 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00106691
No. Fabricante 3001 DCTN
Precio30.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.1875 in ID, 0.6875 in OD, 0.3125 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00106691
No. Fabricante 3001 DCTN
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
Su precio$30.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3001 DCTN BRG
  • Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto en el orificio
  • Dimensiones en pulgadas fáciles de usar
  • Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600
  • Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm
  • Acero endurecido para cojinetes
  • Retenedor de nylon estándar
  • Engrasado, sellado doble o apantallado doble estándar
  • Disponible con un solo sello o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho general
    0.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de catálogo del fabricante
    3001 DCTN
  • Número de Upc del fabricante
    637401461989
  • UPC_NO
    637401461989
  • Características y beneficios
    • Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto el orificio • Dimensiones en pulgadas fáciles de usar • Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600 • Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm • Acero endurecido • Estándar de retención de nylon • Estándar engrasado, con doble sellado o con doble blindaje • Disponible con un solo sellado o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa
  • Descripción
    3001 DCTN BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 3001 DCTN es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.1875 pulg. de diámetro exterior de 0.6875 pulg., 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, sellado doble.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo