Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.012 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Serie3000
- Número de catálogo del fabricante3002DC
- UPC_NO781711507490
- Peso0.02 lb
- Descripción3002 CC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 0.2500 in, doble sellado, 0.6875 in de diámetro exterior y 0.2500 in de ancho para usos radiales.