Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial300 lbf
- Número de catálogo del fabricante21162-77
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300270400
- Descripción21162-77-300 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21162-77 tiene 0.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.6875 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho.