Descripción general
- Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto en el orificio
- Dimensiones en pulgadas fáciles de usar
- Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600
- Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm
- Acero endurecido para cojinetes
- Retenedor de nylon estándar
- Engrasado, sellado doble o apantallado doble estándar
- Disponible con un solo sello o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Forma de anillo exteriorRecto
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Radio de filete0.012 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial255 lbf
- Capacidad de carga estática radial170 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante3002NSTNBF18
- Detalles adicionales3002NSTNBF18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.2500", diámetro exterior de 0.6875", ancho de 0.2500"
- Número de Upc del fabricante637400732820
- UPC_NO637400732820
- Peso0.02 lb
- Tipo de cojineteSemitierra, abierta
- Características y beneficios• Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto el orificio • Dimensiones en pulgadas fáciles de usar • Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600 • Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm • Acero endurecido • Estándar de retención de nylon • Estándar engrasado, con doble sellado o con doble blindaje • Disponible con un solo sellado o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa
- Descripción3002 NSTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 3002NSTNBF18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.2500 pulg. de diámetro exterior de 0.6875 pulg., 0.2500 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.