3003DSTNTG18
Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.3125 in ID, 0.8750 in OD, 0.2813 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106733
No. Fabricante 3003DSTNTG18
Precio28.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.3125 in ID, 0.8750 in OD, 0.2813 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106733
No. Fabricante 3003DSTNTG18
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
Precio28.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3003 DSTN BRG
  • Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto en el orificio
  • Dimensiones en pulgadas fáciles de usar
  • Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600
  • Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm
  • Acero endurecido para cojinetes
  • Retenedor de nylon estándar
  • Engrasado, sellado doble o apantallado doble estándar
  • Disponible con un solo sello o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.2813 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.2813 pulg.
  • Radio de filete
    0.012 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    Niza®
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    325 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    255 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Número de catálogo del fabricante
    3003DSTNTG18
  • Detalles adicionales
    3003DSTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.3125", diámetro exterior de 0.875", ancho de 0.2813"
  • Número de Upc del fabricante
    637400510114
  • UPC_NO
    637400510114
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de cojinete
    Semitierra, blindajes dobles
  • Características y beneficios
    • Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto el orificio • Dimensiones en pulgadas fáciles de usar • Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600 • Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm • Acero endurecido • Estándar de retención de nylon • Estándar engrasado, con doble sellado o con doble blindaje • Disponible con un solo sellado o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa
  • Descripción
    3003 DSTN BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas rectificado de precisión con orificio de 0.3125 in, doble blindaje, diámetro exterior de 0.8750 in y ancho de 0.2813 in para un uso radial preciso.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo