Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.9060 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial450 lbf
- Número de catálogo del fabricante21561-88
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300271452
- Descripción21561-88 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21561-88 tiene un diámetro de orificio de 0.3125 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.9060 in y un ancho de 0.3125 in.