3006-B-2Z-TVH

INA (Schaeffler)
3006-B-2Z-TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, Ancho de 19 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #00106789
No. Fabricante 3006-B-2Z-TVH
Precio188.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
3006-B-2Z-TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, Ancho de 19 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #00106789
No. Fabricante 3006-B-2Z-TVH
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
Su precio$188.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3006-2Z DBL ROW ANG CONT BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15600 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    3000
  • Peso
    0.42 lb
  • UPC_NO
    4012802414967
  • Descripción
    3006-2Z DBL ROW ANG CONT BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo