Motion
3015DCTNTG18
Cojinete radial Precision Ground - Orificio recto, 0.4375 in ID, 1.1250 in OD, 0.3750 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00106843
No. Fabricante 3015DCTNTG18
Precio29.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete radial Precision Ground - Orificio recto, 0.4375 in ID, 1.1250 in OD, 0.3750 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00106843
No. Fabricante 3015DCTNTG18
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
Precio29.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3015DCTNTG18 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 oF
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.3750 pulg.
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    Niza®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    475 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    600 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    3015DCTNTG18
  • Número de Upc del fabricante
    637400732967
  • UPC_NO
    637400732967
  • Peso
    0.06 lb
  • Descripción
    3015DCTNTG18 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 3015DCTNTG18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.4375 pulg. de diámetro exterior de 1.125 pulg., 0.375 pulg. de ancho, diseño recto, tipo sellado doble.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo