Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Forma de anillo exteriorRecto
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Radio de filete0.025 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial475 lbf
- Capacidad de carga estática radial600 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante3016DCTNTG18
- Detalles adicionales3016DCTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.5000", diámetro exterior de 1.1250", ancho de 0.3750"
- Número de Upc del fabricante637400292171
- UPC_NO637400292171
- Peso0.06 lb
- Tipo de cojineteSemitierra, sellos dobles
- Descripción3016DCTNTG18 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl rodamiento de bolas de rectificado de precisión 3016DCTNTG18 tiene 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre sellado doble, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.