3016NSTNBF18
Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.1250 in OD, 0.3750 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00106864
No. Fabricante 3016NSTNBF18
Price$31.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.1250 in OD, 0.3750 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00106864
No. Fabricante 3016NSTNBF18
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
Price$31.13/each

Descripción general

Descripción del fabricante
3016 NSTN BRG
  • Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto en el orificio
  • Dimensiones en pulgadas fáciles de usar
  • Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600
  • Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm
  • Acero endurecido para cojinetes
  • Retenedor de nylon estándar
  • Engrasado, sellado doble o apantallado doble estándar
  • Disponible con un solo sello o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.3750 pulg.
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    Niza®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    475 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    600 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Número de catálogo del fabricante
    3016NSTNBF18
  • Detalles adicionales
    3016NSTNBF18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.5000", diámetro exterior de 1.1250", ancho de 0.3750"
  • Número de Upc del fabricante
    637400732998
  • UPC_NO
    637400732998
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de cojinete
    Semitierra, abierta
  • Características y beneficios
    • Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto el orificio • Dimensiones en pulgadas fáciles de usar • Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600 • Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm • Acero endurecido • Estándar de retención de nylon • Estándar engrasado, con doble sellado o con doble blindaje • Disponible con un solo sellado o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa
  • Descripción
    3016 NSTN BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 3016NSTNBF18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.5000 pulg. de diámetro exterior de 1.1250 pulg., 0.3750 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo