22261-88
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.4375 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106870
No. Fabricante 22261-88
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.4375 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106870
No. Fabricante 22261-88
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22261-88 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Nailon
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    20000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    915 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    22261-88
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300273258
  • Descripción
    22261-88 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22261-88 tiene un diámetro de orificio de 0.4375 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.4375 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo