Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.025 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Serie3000
- Número de catálogo del fabricante3021DC
- UPC_NO781711507582
- Peso0.11 lb
- Descripción3021 CC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 3021DC tiene un diámetro de orificio de 0.5000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.4375 in.