22262-77
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106886
No. Fabricante 22262-77
Precio13.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106886
No. Fabricante 22262-77

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.22262-77-300 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Nailon
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    20000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    915 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    22262-77
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300273401
  • Descripción
    22262-77-300 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22262-77 tiene 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo