Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Forma de anillo exteriorRecto
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.4375 pulg.
- Radio de filete0.025 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial850 lbf
- Capacidad de carga estática radial940 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante3022DCTNTG18
- Detalles adicionales3022DCTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.5625", diámetro exterior de 1.3750", ancho de 0.4375"
- Número de Upc del fabricante637400734466
- UPC_NO637400734466
- Peso0.11 lb
- Tipo de cojineteSemitierra, sellos dobles
- Descripción3022 DCTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl rodamiento de bolas de rectificado de precisión 3022DCTNTG18 tiene 0.5625 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre sellado doble, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho.