3022DSTNTG18
Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.5625 in ID, 1.3750 in OD, 0.4375 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106902
No. Fabricante 3022DSTNTG18
Precio46.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.5625 in ID, 1.3750 in OD, 0.4375 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106902
No. Fabricante 3022DSTNTG18
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
Su precio$46.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3022 DSTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.4375 pulg.
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    Niza®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    940 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    3022DSTNTG18
  • Detalles adicionales
    3022DSTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.5625", diámetro exterior de 1.3750", ancho de 0.4375"
  • Número de Upc del fabricante
    637400734473
  • UPC_NO
    637400734473
  • Peso
    0.11 lb
  • Descripción
    3022 DSTN BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 3022DSTNTG18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.5625 pulg. de diámetro exterior de 1.3750 pulg. y 0.4375 pulg. de ancho, doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo