Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Forma de anillo exteriorRecto
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Radio de filete0.025 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial1300 lbf
- Capacidad de carga estática radial1010 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante3028DCTNTG18
- Detalles adicionales3028DCTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.6250", diámetro exterior de 1.625", ancho de 0.5000"
- Número de Upc del fabricante637400292294
- UPC_NO637400292294
- Peso0.18 lb
- Tipo de cojineteSemitierra, sellos dobles
- Descripción3028 DCTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste rodamiento de bolas rectificado de precisión 3028DCTNTG18 tiene 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre doble sellado, 1.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho.