Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.025 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Serie3000
- Número de catálogo del fabricante3030DC
- UPC_NO781711507612
- Peso0.16 lb
- Descripción3030 CC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 3030DC es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 0.75-inch , doble sellado y 1.625-inch OD, construido para durabilidad.