Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- RPM Máx.2500 rpm
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial1171 lbf
- Número de catálogo del fabricante22662-77
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300274651
- Descripción22662-77-300 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22662-77 tiene 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 1.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho.