3030DSTNTG18
Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.6250 in OD, 0.5000 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106946
No. Fabricante 3030DSTNTG18
Precio31.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.6250 in OD, 0.5000 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00106946
No. Fabricante 3030DSTNTG18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3030 DSTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    Niza®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1010 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Número de catálogo del fabricante
    3030DSTNTG18
  • Detalles adicionales
    3030DSTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.7500", diámetro exterior de 1.625", ancho de 0.5000"
  • Número de Upc del fabricante
    637400292324
  • UPC_NO
    637400292324
  • Peso
    0.16 lb
  • Tipo de cojinete
    Semitierra, blindajes dobles
  • Descripción
    3030 DSTN BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas rectificado de precisión con orificio de 0.7500 pulg., doble blindaje, diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 0.5000 pulg. para uso radial de alta precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo