3030NSTNBF18
Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.6250 in OD, 0.5000 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00106950
No. Fabricante 3030NSTNBF18
Precio43.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.6250 in OD, 0.5000 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00106950
No. Fabricante 3030NSTNBF18
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
Precio43.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3030 NSTN BRG
  • Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto en el orificio
  • Dimensiones en pulgadas fáciles de usar
  • Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600
  • Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm
  • Acero endurecido para cojinetes
  • Retenedor de nylon estándar
  • Engrasado, sellado doble o apantallado doble estándar
  • Disponible con un solo sello o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    Niza®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1010 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    3030NSTNBF18
  • Detalles adicionales
    3030NSTNBF18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.7500", diámetro exterior de 1.625", ancho de 0.5000"
  • Número de Upc del fabricante
    637400733056
  • UPC_NO
    637400733056
  • Peso
    0.16 lb
  • Características y beneficios
    • Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto el orificio • Dimensiones en pulgadas fáciles de usar • Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600 • Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm • Acero endurecido • Estándar de retención de nylon • Estándar engrasado, con doble sellado o con doble blindaje • Disponible con un solo sellado o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa
  • Descripción
    3030 NSTN BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 3030NSTNBF18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.7500 pulg. de diámetro exterior de 1.6250 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo