Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de catálogo del fabricante3033 DCTN
- UPC_NO637400733063
- Descripción3033 DCTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 3033 DCTN es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.6250 pulg. con un diámetro exterior de 1.7500 pulg. y un ancho de 0.5000 pulg., doble sellado para una larga vida útil.