3038DCTNTG18
Rodamiento radial rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.7500 in ID, 2.0000 in OD, 0.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00106984
No. Fabricante 3038DCTNTG18
Precio45.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento radial rectificado de precisión Nice® - Orificio recto, 0.7500 in ID, 2.0000 in OD, 0.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00106984
No. Fabricante 3038DCTNTG18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3038 DCTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.5625 pulg.
  • Radio de filete
    0.035 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    Niza®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1350 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Número de catálogo del fabricante
    3038DCTNTG18
  • Detalles adicionales
    3038DCTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.7500", diámetro exterior de 2.000", ancho de 0.5625"
  • Número de Upc del fabricante
    637400292386
  • UPC_NO
    637400292386
  • Peso
    0.32 lb
  • Tipo de cojinete
    Semitierra, sellos dobles
  • Descripción
    3038 DCTN BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 3038DCTNTG18 es un rodamiento de bolas rectificado de precisión con un diámetro interior de 0.7500 in, diámetro exterior recto, sellado doble, diámetro exterior de 2.0000 in y ancho de 0.5625 in, diseñado para aplicaciones de alta precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo