Descripción general
Descripción del fabricante
3038 DSTN BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Forma de anillo exteriorRecto
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.5625 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial1480 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante3038DSTNTG18
- Detalles adicionales3038DSTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.7500", diámetro exterior de 2.000", ancho de 0.5625"
- Número de Upc del fabricante637400292409
- UPC_NO637400292409
- Peso0.32 lb
- Tipo de cojineteSemitierra, blindajes dobles
- Descripción3038 DSTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 3038DSTNTG18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión con un orificio recto de 0.7500 in, doble blindaje, diámetro exterior de 2.0000 in y ancho de 0.5625 in, ideal para equipos de precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad