Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- Serie3000
- Número de catálogo del fabricante3041DC
- UPC_NO781711507667
- Peso0.26 lb
- Descripción3041 CC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, tipo recto, cierre doble sellado, 2.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.5625 pulg. de ancho.