3041DS
Rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 1.0000 in ID, 2.0000 in OD, 0.5625 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00107019
No. Fabricante 3041DS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 1.0000 in ID, 2.0000 in OD, 0.5625 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00107019
No. Fabricante 3041DS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3041 DS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Radio de filete
    0.035 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    3000
  • Número de catálogo del fabricante
    3041DS
  • UPC_NO
    781711507865
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción
    3041 DS BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 3041DS es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión con un orificio recto de 1 in, doble blindaje y 2 in de diámetro exterior, ideal para aplicaciones exigentes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo