ST253745B
Casquillo giratorio de carrera abierta Serie ST, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 37 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 2360 N, Abierto
Artículo MI #00107067
No. Fabricante ST253745B
Precio218.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo giratorio de carrera abierta Serie ST, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 37 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 2360 N, Abierto
Artículo MI #00107067
No. Fabricante ST253745B
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
Precio218.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ST 253745B BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    45 mm
  • Capacidad de carga estática
    2850 N
  • Capacidad de carga dinámica
    2360 N
  • Capacidad de carga
    2360 N
  • Serie
    ST
  • Número de Upc del fabricante
    4549557054334
  • UPC_NO
    4549557054334

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo